曜日別特売
EA164NB-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット エスコ 64504293

EA164NB-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット エスコ 64504293
EA164NB-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット エスコ 64504293
EA164NB-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット エスコ 64504293

3/4"DRx22mm インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64504293品番EA164NB-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,848
販売価格(税別)
1,680
全長(mm)52対辺(mm)22外径(Φmm)34.5差込角(inch)3/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする