エスコ
200mm アンビル型ハサミ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64505465
品番
EA338AC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
ロック用の爪付
材質
クロムメッキ
全長(mm)
200
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
アズワン品番
64-2205-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表