新日軽(LIXIL)
ピボットヒンジセット(R)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
64507697
品番
S8SK1155R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
セット内容
代替品:SVHT762RS01。トップピボット・固定板:各1、上ピボット:1個、下ピボット:1個、軸座・軸:各1個、取付ねじ:計21本、スパナ:1個
色
ブラック系
適合シリーズ
アルプラ70、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、アルプラ70エアパス