曜日別特売
EA468DC-21B 40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製) エスコ 64522999

EA468DC-21B 40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製) エスコ 64522999
EA468DC-21B 40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製) エスコ 64522999

40A/G 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64522999品番EA468DC-21B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,575
販売価格(税別)
3,250
セット内容菊型カゴ付材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト高さ(mm)58.1材質(本体)SUS304質量(g)320呼び径40Aねじ径G1-1/2普通ねじ呼び40A外径(Φmm)114.5上部外径(Φmm)114・5アズワン品番64-7852-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする