エスコ
65A [VP・VU管用]吸気目皿
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64523035
品番
EA468DE-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
材質
本体:PVC、アミ:サラン
呼び径
VP:67、VU:71
外径(Φmm)
76
アズワン品番
64-2212-09