画像は代表画像です
エスコ
1・1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64524837
品番
EA469FH-14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
外径(mm)
120
ボルト穴径(Φmm)
15
仕様
ガスケット座径(g):75mm
材質
SUSF304
質量(g)
約820
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
120
最高使用圧力(MPa)
0.4
厚さt(mm)
12
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
95
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
15
適合管外径(Φmm)
48.6
内径do(Φmm)
49.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64524837
EA469FH-14A
64524907
EA469FJ-14A
1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
3,550
税込
¥3,905
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)