EA475FD-281 280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本) エスコ 64526499

EA475FD-281 280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本) エスコ 64526499
EA475FD-281 280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本) エスコ 64526499

280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1袋(8個)
注文コード
64526499
品番
EA475FD-281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥297
販売価格(税別)
270

裏表にツメがあり、結束強度が上がっています

材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
280
使用温度範囲(℃)
-40~85
最大径(Φmm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする