エスコ
Φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64529414
品番
EA508AN-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
260
高さ(mm)
103
胴径(Φmm)
75
目盛単位(mL)
50