EA514BA-10A 2L バッテリーフィラー エスコ 64530139

 

EA514BA-10A 2L バッテリーフィラー エスコ 64530139
EA514BA-10A 2L バッテリーフィラー エスコ 64530139

2L バッテリーフィラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64530139品番EA514BA-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470
材質PE寸法(mm)133×260×263(H)容量(L)2ノズル径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする