エスコ
19x 510mm プライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64530385
品番
EA519AJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)
510
質量(kg)
1.0
ロックウェル硬度
43~47
先端幅(mm)
23
アズワン品番
64-2215-80
六角軸対辺(mm)
19