エスコ
500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64531618
品番
EA520YB-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374,000
販売価格(税別)
¥
340,000
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
前輪:50、後輪:150
質量(kg)
135
全長(mm)
1315
全高(mm)
1941
押手高さ(mm)
1305
均等耐荷重(kg)
500
アズワン品番
64-2216-87
フォーク寸法(mm)
800×100
車輪タイプ
前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
53,000
/
税込
¥
58,300
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000