DENSHAKU-S もっと とるとる電石マスク サンロード 64533834

 

DENSHAKU-S もっと とるとる電石マスク サンロード 64533834
DENSHAKU-S もっと とるとる電石マスク サンロード 64533834

もっと とるとる電石マスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
寸法(mm)145×90
内容量1ケース(50箱×30枚)注文コード64533834品番DENSHAKU-S
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

東レ・ファインケミカル(株) 日本製 『トレミクロン』 使用
さらさら素材の不織布使用 毛羽立たず肌触り抜群 (※立体型PEAK-STYLEは異なります)
花粉、BFE、PFE、VFE 99%カットフィルター使用です。(カケンテストセンター測定)
使用感の良さにこだわった高機能不織布マスクです。

寸法(mm)
145×90
形状
プリーツ
色
ピンク
サイズ
すこし小さめ
入数(枚)
1500
ひもタイプ
耳掛け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする