エスコ
115mm 精密用ニッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64536019
品番
EA535KD-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,844
販売価格(税別)
¥
8,040
バスケットに入れる
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様
ジョイント部の厚さ:7.5mm
ジョイント部の幅:11mm
切断面:フラット
ヘッド仕上げ:鏡面磨き
全長(mm)
115
質量(g)
64
仕上
(ハンドル)プラスチックコーティング
口先長(mm)
14
切断能力(Φmm)
軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0