曜日別特売
SD-741 バイオマス フォーク160mm 100本入 ストリックスデザイン 64537727

SD-741 バイオマス フォーク160mm 100本入 ストリックスデザイン 64537727
SD-741 バイオマス フォーク160mm 100本入 ストリックスデザイン 64537727
SD-741 バイオマス フォーク160mm 100本入 ストリックスデザイン 64537727
SD-741 バイオマス フォーク160mm 100本入 ストリックスデザイン 64537727
SD-741 バイオマス フォーク160mm 100本入 ストリックスデザイン 64537727

バイオマス フォーク160mm 100本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(100本)注文コード64537727品番SD-741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

植物性由来の原料を25%以上配合したバイオマスプラスチックを使用。環境にやさしく衛生的な個包装タイプ。

材質ポリスチレン、ポリ乳酸(本体)※本体バイオマス度25%以上寸法(cm)約16×3.5×0.4耐熱温度(℃)70入数100本
注意
※火のそばに置かないでください。材質の特性上、高温の飲食物へのご使用やレモン等の柑橘類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって、変質することがありますのでご注意下さい。食器乾燥器、洗浄機には使用しないで下さい。電子レンジには使用しないで下さい。幼児の取り扱いには十分ご注意下さい。直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする