エスコ
3.31-5.26平方mm [Y形]絶縁圧着端子(14個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(14個)
注文コード
64538006
品番
EA538MH-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)
26
色
黄
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.05~2.59
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
3.31~5.26
アズワン品番
64-2220-71
入数
14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表