EA538MJ-43 3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) エスコ 64538094

EA538MJ-43 3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) エスコ 64538094
EA538MJ-43 3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個) エスコ 64538094

3.31-5.26平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード64538094品番EA538MJ-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650
材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26アズワン品番64-2220-82入数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする