エスコ
絶縁フェルール端子
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(200個)
1パック(200個)
1パック(100個)
1パック(50個)
色
ホワイト
ホワイト
グレー
レッド
ブラック
ブルー
イエロー
適合電線(mm
2
)
0.5
0.5
0.75
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
先端サイズ(mm)
フェルール長:16
フェルール長:14
フェルール長:17
フェルール長:20
フェルール長:22
フェルール長:24
フェルール長:30
フェルール長:16
フェルール長:32
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
64538408
品番
EA538WB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
色
ホワイト
先端サイズ(mm)
フェルール長:16
適合電線(mm
2
)
0.5
エスコ品番
EA538WB-61
材質
フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
アズワン品番
64-2220-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表