吉野
アラミドパワー手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(25双)
注文コード
64538689
品番
YS-T1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐切創手袋のスタンダードタイプです。
アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋です。
切創の危険がある作業に最適です。
材質
アラミド繊維100%
厚さ(mm)
約1.9
質量(g)
67
入数(双)
25
機能
耐切創
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20