エスコ
240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64538776
品番
EA540AP-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
材質
刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
寸法(mm)
全長:約240、刃長:約105
質量(g)
約240