曜日別特売
GH-HSPJ4-BK HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウス 64539294

本体

GH-HSPJ4-BK HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウス 64539294
GH-HSPJ4-BK HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウス 64539294
GH-HSPJ4-BK HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウス 64539294

HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64539294品番GH-HSPJ4-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。
4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。

付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書仕様映像帯域:18Gbps/600MHz質量(g)約181(本体のみ)外形寸法(mm)W136 × D62 × H15規格HDMI(Deep color対応)ポート数4入力端子HDMIタイプA端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 4系統電源仕様5WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする