ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
廣杉計器
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
64540344
品番
RR-1225-20【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミナ96
形状
両面研磨
d
12.3
種類
平ワッシャー
D
25
内径(Φmm)
12.3
t
2
外径(Φmm)
25
厚さt(mm)
2
耐熱温度(℃)
1300
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00 廣杉計器
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ