EA550CG-13 13.0x2.0x200mm [-]ビット エスコ 64540605

EA550CG-13 13.0x2.0x200mm [-]ビット エスコ 64540605
EA550CG-13 13.0x2.0x200mm [-]ビット エスコ 64540605

13.0x2.0x200mm [-]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64540605品番EA550CG-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,013
販売価格(税別)
1,830
両頭機能片頭全長(mm)200先端形状マイナス先端サイズ(-)13×2.0質量(g)81適合ねじM8アズワン品番64-2222-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする