エスコ
#1x140mm [+]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64540675
品番
EA550CJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
140
先端形状
プラス
先端サイズ
(+)#1
軸径(Φmm)
6.5
質量(g)
32
アズワン品番
64-2222-23