PA-23【ワケあり】 アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業 64540710

PA-23【ワケあり】 アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業 64540710
PA-23【ワケあり】 アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業 64540710

アルミパンチング板 PAシリーズ

(14件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚表面処理シルバーアルマイト注文コード64540710品番PA-23【ワケあり】
在庫数量:残り28点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)アウトレット
¥3,590789
商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質A1050P特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。穴径(Φmm)1.5寸法A(mm)300寸法t(mm)1表面処理シルバーアルマイト寸法B(mm)400
注意
※大板からの切りだしの都合上、穴あきにバラつきがございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88361594
2025-11-20
用途: マフラーのサイレンサーに
サービス業

厚みもあり加工するには勿体ない素材でしたが、適度な開口率と板サイズであったため、マフラーのサイレンサー用に使用しました。こちらはアルミ素材のため、極端に曲げの力を加えると割れてしまいますので、曲げ加工される場合は注意が必要です。ステンレスパンチングも選択肢に入れても良いかと思いました。

2025-05-05
用途: 管球式オーディオアンプのカバーとして

アルミ1mmでしっかりしたカバーが製作できるか心配でしたが、充分に使用できることがわかりました。大きさと板厚でこの手の物を探してもなかなか見つかりませんでした。多分、リピします。

2025-07-10
用途: 排水桝のカバー
株式会社アップライト飲食業

アウトレット価格で購入できて大変満足です。穴の大きさも希望通りで小虫の侵入が防げそうです。

対象商品 : 88361682
2021-01-28
用途: 高周波アンテナのリフレクタ補強用

1mm厚のパンチングメタルなので、機械的強度と加工の容易さのバランスが良いです。金属メッシュを用いたUHFアンテナリフレクタの補強用に使用しましたが、非常に使い勝手がよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88361673
2020-10-12
用途: 植物の着生及び吊り下げ
その他業種

200mm×100mmの金属製パンチングボードを探していました。Φ5で植物の根が絡まるのにちょうどよく「試しに」2つの苗を固定してみました。一風変わったインテリアになるとよいと思っています。同じ企画でブラックも販売していただけたると有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88361646
2019-06-11
用途: パソコンケースのモディファイに
その他業種

アルミ板のパンチング材の選択肢はあまり多くありません。
この製品は板厚やサイズ等、私の用途にはジャストサイズでした。
パンチング板なので、切断にはコツが必要ですが製品には十分満足しました。

対象商品 : 88361777
2019-03-14
用途: 水切り台として
農・林・水産業

加工が精密でバリなども無く使いやすいです。長丸穴は廃棄や排水を必要とする箇所に向いていると思いました。

対象商品 : 88361594
2018-05-07
用途: LEDの放熱板として

20WLEDの放熱板テストとして購入しました。1mm厚ですがサイズでカバーできたらと思います。探しに行ってもなかなか見つからないので助かります。しかしながら取扱サイズが少なく感じます。もう少し厚めで150mm前後の四角い商品もあればよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする