エスコ
PZ2x160mm [ポジドライブ]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64540797
品番
EA550CL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
160
質量(g)
45
先端サイズ
PZ#2
先端形状
ポジドライブ
アズワン品番
64-2222-35
両頭機能
片頭