エスコ
T40x160mm [Torx]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64540858
品番
EA550CM-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
全長(mm)
160
質量(g)
58
先端サイズ
T40
適合ねじ
M8
先端形状
トルクス
アズワン品番
64-2222-41
両頭機能
片頭