曜日別特売
EA550CM-45 T45x160mm [Torx]ビット エスコ 64540867

EA550CM-45 T45x160mm [Torx]ビット エスコ 64540867
EA550CM-45 T45x160mm [Torx]ビット エスコ 64540867

T45x160mm [Torx]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64540867品番EA550CM-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
1,760
両頭機能片頭全長(mm)160先端形状トルクス先端サイズT45質量(g)59適合ねじM10アズワン品番64-2222-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする