IM2750BK【ワケあり】 ストームケース PELICAN(ペリカン) 64541340

 

IM2750BK【ワケあり】 ストームケース PELICAN(ペリカン) 64541340
IM2750BK【ワケあり】 ストームケース PELICAN(ペリカン) 64541340
IM2750BK【ワケあり】 ストームケース PELICAN(ペリカン) 64541340

ストームケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個質量(kg)10.61注文コード64541340品番IM2750BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)アウトレット
¥87,90061,980

大型のプロテクターツールケースです。十分な容量で、パソコンや大型の計測機器等を衝撃より守ります。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。商品状態※理由あり(未使用・開封済)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)625×500×366有効内寸法・幅(mm)559有効内寸法・奥行(mm)432有効内寸法・高さ(mm)322タイプウレタンフォーム付特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-7041質量(kg)10.61材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)625外寸法・高さ(mm)366外寸法・奥行(mm)500
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする