曜日別特売
cable-a018-pr000032 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット 64541857

cable-a018-pr000032 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット 64541857
cable-a018-pr000032 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット 64541857
cable-a018-pr000032 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット 64541857
cable-a018-pr000032 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット 64541857
cable-a018-pr000032 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット 64541857
cable-a018-pr000032 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット 64541857

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 互換品 通信ケーブル プリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード64541857品番cable-a018-pr000032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【オーディオテクニカ】
★ターンテーブル
AT-LP5
AT-LP120XBT-USB
AT-PL300USB
AT-PL300USBII
★D/Aコンバーター
AT-DAC100
★マイクロホン
AT2020USB+V
【KAWAI/河合楽器】
ANYTIME ATX4
AURES AR2
★電子ピアノ
CA49
CA59
CA78
CA78R
CA79
CA99
CA99EP
CA701
CA901
CA901EP
CA901NW
CA98
CN29
CN39
CN201
CN301
CA401
CA501
ES120Filo
ES920
MP7SE
MP11SE
NV5S
NV10S
VPC1
【ヨハネス】
JOHANNUS ONE
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする