タカヤマ
タカヤマ物置 スチール製小型収納庫
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
900
900
1500
間口(mm)
800
800
1150
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64542320
品番
TJS-089B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
21
色
ブルー
高さ(mm)
900
奥行(mm)
650
間口(mm)
800
間口W×奥行D×高さH(mm)
800×650×900
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約740×520×860
扉形式
引き戸
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
鳥取県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
島根県
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません