曜日別特売
EA560-52 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 64544367

 

EA560-52 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 64544367
EA560-52 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 64544367
EA560-52 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 64544367

4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64544367品番EA560-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320
軸径(Φmm)9寸法(mm)(-)4.0全長(mm)154先端サイズ(-)4.0六角シャンク径(Φmm)9両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする