曜日別特売
BL77-5ST2 エナージェル ぺんてる 64547177

エナージェル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セットボール径(Φmm)0.7インク色セピア/フォレストグリーン/オリーブブラック/インディゴブラック/ボルドーブラック注文コード64547177品番BL77-5ST2
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

スッと書けて、サッと乾く。濃く鮮やかな筆跡・なめらかな書き心地・筆跡の速乾性

セット内容0.7/こだわり5色セットシリーズエナージェル方式ノック式芯径(mm)0.7インク色セピア/フォレストグリーン/オリーブブラック/インディゴブラック/ボルドーブラックボール径(Φmm)0.7セット名大人のこだわり色セット入数5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-28
用途: エナージェルこだわりの5色はメモ書き他、主に趣味の記録ノートに使用。
銀座屋酒店卸売・小売業

書き味滑らか、微妙な落着きのある色合いの5色はジェルペンの最高峰と思います。ただし外観はデコり過ぎで(黒の3色はすこし良くなりましたが)もう少し洗練されたシンプルなデザインが良いのではないかと思います。あとは本体、レフィル(替芯)共にバラ購入できる文房具店がほとんどないようです。バーガンディもとても良い色合いなのでこれも加えこだわりの6色にして販売してほしいですね!あとこだわりの「紫」も造ってほしいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする