曜日別特売

NKシリーズ コンセントセット 1口 シボ加工品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピュアホワイト
内容量1個注文コード64549329品番KAG-1700
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
家具や住宅設備など機器用のラインアップです。
取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。

付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセントピュアホワイト定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数1口入数(個)1
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※はさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする