神保電器
NKシリーズ 接地コンセントセット 1口 シボ加工品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ソフトブラック
ピュアホワイト
リソッドグレー
ソフトブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64549374
品番
KAG-1705
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
家具や住宅設備など機器用のラインアップです。
取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品
取付枠、プレート、はさみ金具
種別
接地コンセント
色
ソフトブラック
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2PE 15A 125V
定格電流(A)
15
表面処理
シボ加工品
口数
1口
入数(個)
1
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※はさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意