神保電器
NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
LAN印刷:入
色
リソッドグレー
注文コード
64551070
品番
JEC-BN-LW6AL-SG
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様
LAN印刷:入
種別
埋込モジュラジャック
色
リソッドグレー
極数
8極8心(8P8C)
入数(個)
1
カテゴリー
Cat6A
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています.