ダイゴー
血圧と体調の記録 A5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
色
ピンク
注文コード
64553468
品番
R2303
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きく書けて見やすい・記入が簡単な血圧と体調の記録帳
色
ピンク
サイズ
A5タテ
寸法(縦×横)(mm)
展開時:210×297、外寸:210×148
材質(カバー)
PVC