テージー
マイホルダーファイン A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ポケット数
10
10
20
40
60
色
黒
黒
青
赤
オレンジ
ライトグリーン
全19種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64553660
品番
M-1041-01 クロ
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式 中紙入り
材質
PP
寸法(mm)
縦310×横230×背幅9
色
黒
サイズ
A4タテ
ポケット数
10
ポケット寸法(mm)
厚さ0.05