曜日別特売
M-1041-04 アカ マイホルダーファイン A4 テージー 64553678

マイホルダーファイン A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ポケット数10
内容量1冊注文コード64553678品番M-1041-04 アカ
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式 中紙入り

材質PP寸法(mm)縦310×横230×背幅9サイズA4タテポケット数10ポケット寸法(mm)厚さ0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする