テージー
マイホルダーファイン A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ポケット数
20
10
20
40
60
色
オレンジ
黒
青
赤
オレンジ
ライトグリーン
全19種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64553739
品番
M-1042-05 オレンジ
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式 中紙入り
材質
PP
寸法(mm)
縦310×横240×背幅15
色
オレンジ
サイズ
A4タテ
ポケット数
20
ポケット寸法(mm)
厚さ0.05