テージー
マイホルダーファイン A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ポケット数
60
10
20
40
60
色
青
黒
青
赤
オレンジ
ライトグリーン
全19種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64553818
品番
M-1046-02 アオ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式 中紙入り
材質
PP
寸法(mm)
縦310×横240×背幅37
色
青
サイズ
A4タテ
ポケット数
60
ポケット寸法(mm)
厚さ0.05