エスコ
1500g/70mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64553939
品番
EA575EY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
材質
頭:ポリウレタン、柄:ポリウレタン
寸法(mm)
頭径:70、全長:387
質量(g)
1500