曜日別特売
EA575SF-1 230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ 64554133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA575SF-1 230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ 64554133
EA575SF-1 230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ 64554133
EA575SF-1 230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ 64554133

230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64554133品番EA575SF-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280頭径(Φmm)24アズワン品番64-2231-67頭質量(g)230全質量(g)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする