曜日別特売
CBN-A4-30CP クリヤーブックネームイン30 ビュートン 64554177

クリヤーブックネームイン30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード64554177品番CBN-A4-30CP
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

識別管理ができる、カードポケット付きクリヤーブック

付属品紙製ネームカード仕様中紙なし、タテ入れ材質(ポケット)再生PPピンク外寸(mm)縦308×横228背幅(mm)15ポケット数30材質(表紙)再生PPポケット寸法(mm)厚さ0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする