曜日別特売
EA575SF-11 360g/310mm ハンマー(ステンレス製) エスコ 64554194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA575SF-11 360g/310mm ハンマー(ステンレス製) エスコ 64554194
EA575SF-11 360g/310mm ハンマー(ステンレス製) エスコ 64554194
EA575SF-11 360g/310mm ハンマー(ステンレス製) エスコ 64554194

360g/310mm ハンマー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64554194品番EA575SF-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,093
販売価格(税別)
4,630
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)310頭径(Φmm)27アズワン品番64-2231-73頭質量(g)360全質量(g)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする