エスコ
340g ボールピンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64554273
品番
EA575VB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
材質
頭:高炭素鋼、柄:木製
全長(mm)
305
頭径(Φmm)
24
アズワン品番
65-2148-42
頭質量(g)
340