曜日別特売
EA576MB-112A 12mm 両面ハトメパンチセット エスコ 64554648

 

EA576MB-112A 12mm 両面ハトメパンチセット エスコ 64554648
EA576MB-112A 12mm 両面ハトメパンチセット エスコ 64554648

12mm 両面ハトメパンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64554648品番EA576MB-112A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,542
販売価格(税別)
3,220

コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。

用途
袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347アズワン品番64-2232-02入数10組ハトメ内径(Φmm)12
注意
※必要以上の力で締付けると、ハトメやハンドルが変形し使用不能になります。用途以外の使用は絶対にしないで下さい。使用中は指などを挟まない様注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする