EA583EA-1 538mm/刃420mm 断熱材カッター エスコ 64555944

 

EA583EA-1 538mm/刃420mm 断熱材カッター エスコ 64555944
EA583EA-1 538mm/刃420mm 断熱材カッター エスコ 64555944
EA583EA-1 538mm/刃420mm 断熱材カッター エスコ 64555944
EA583EA-1 538mm/刃420mm 断熱材カッター エスコ 64555944
EA583EA-1 538mm/刃420mm 断熱材カッター エスコ 64555944
EA583EA-1 538mm/刃420mm 断熱材カッター エスコ 64555944

538mm/刃420mm 断熱材カッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64555944品番EA583EA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,921
販売価格(税別)
8,110
全長(mm)538刃長(mm)420刃厚(mm)2材質(刃)ステンレススチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする