曜日別特売
AGA20 アプリコット アクリルガッシュA色 20ml ターナー色彩 64556067

アクリルガッシュA色 20ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アプリコット
アプリコット
アイビーグリーン
アクアグリーン
アクアブルー
イエローオーカー
ウルトラマリン
ウルトラマリンライト
エメラルドグリーン
オーバージーン
オペラレッド
オリーブグリーン
カーミン
キプロス
クリムソン
グレイッシュグリーン
グレイッシュパープル
グレイッシュブラウン
グレイッシュブルー
グレイッシュベージュ
グレイッシュレッド
コーラルレッド
コバルトブルー(ヒュー)
ジェットブラック
ジョンブリアン
スカイブルー
セピア
ターコイズブルー
ダンディライオン
チョコレート
ディープグリーン
ディープパープル
ナイトブルー
ニュートラルグレー5
ニュートラルグレー7
ニュートラルグレー8
ネープルスイエロー
パーマネントGミドル
パーマネントGライト
パーマネントイエロー
パーマネントイエローD
パーマネントイエローG
パーマネントイエローOR
パーマネントオレンジ
パーマネントグリーンD
パーマネントスカーレット
パーマネントレッド
パーマネントレモン
バーントアンバー
バーントシェナー
バイオレット
パステルエナメル
パステルエメラルド
パステルサンド
パステルピーチ
パステルピンク
パステルブルー
パステルライム
パステルライラック
パステルラベンダー
ピーコックブルー
ビリディアン(ヒュー)
ピンク
ブルーコンポーズ
ブルーバイオレット
プルシアンブルー(ヒュー
ベネティアンレッド
ベリルグリーン
ホワイト
マスタード
マゼンタ
ミキシングバイオレット
ミキシングホワイト
ミキシングマゼンタ
ライトブルー
ライラック
ランプブラック
レッドバイオレット
ローアンバー
ローシェナー
ローズ
内容量1本注文コード64556067品番AGA20 アプリコット
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。

仕様完全乾燥:1日成分アクリルアプリコット指触乾燥時間(分)20~40色番133つやマット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする