EA586W Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) エスコ 64556757

 

EA586W Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) エスコ 64556757
EA586W Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) エスコ 64556757
EA586W Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) エスコ 64556757
EA586W Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) エスコ 64556757

Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64556757品番EA586W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,460
販売価格(税別)
78,600

強度区分5・6・8。
両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。
ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。
ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。
2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。

用途スチール(炭素鋼)ナット専用。セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ質量(kg)2刃幅(mm)14,16適合ナット10-36アズワン品番64-2233-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする