曜日別特売
PC11 バーミリオン ポスターカラーA色11ml ターナー色彩 64557108

ポスターカラーA色11ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
バーミリオン
内容量1本注文コード64557108品番PC11 バーミリオン
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

グラフィック・服飾・装飾・工芸・建築など幅広い分野で活躍。
発色の素晴らしさ、筆さばきの良さ、粒子の細かさなど高い品質によって、多くのアーティストから信頼を得ています。

仕様完全乾燥:1日以上成分アラビアガムバーミリオン指触乾燥時間(分)20~40色番12つやマット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする